Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαβή σχήματος Τ, εξαγωνική υποδοχή με σφαιρική

Κατσαβίδι με λαβή σχ. Τ, εξαγ. υποδ., σφαιρ. κεφ.
ALLEN ΤΑΥ 5,0ΜΜ ΣΦΑΙΡΙΚΟ 200ΜΜ
ZEBRA

Αρ. είδους 061313105
EAN 4038898779896

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πλευρικό άκρο
  • Λεπίδα: Εξάγωνη λάμα με πλευρικό άκρο, ματ, με επιχρωμίωση

  • Άκρο: Μέγεθος τύπου DIN 911

  • Σφαιρική κεφαλή για βίδωμα υπό γωνία μέχρι 25°

  • Black Point
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μέγεθος άκρου

5 mm

Μήκος (L1)

235 mm

Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2)

17 mm

Πλάτος λαβής (T)

35 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

200 mm

Μήκος λεπίδας σε ίντσες (A)

8 in

Πλάτος λαβής x μήκος x μήκος του πλευρικού άκρου (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες