Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί Άλλεν, εξαγωνική υποδοχή

Κλειδί Άλλεν, εξαγωνική υποδοχή, μακρύ
ALLEN ΜΑΚΡΥ 4X144ΜΜ

Αρ. είδους 071531 20
EAN 4011231734783

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μακριά έκδοση
  • Γυαλισμένο, επινικέλωμένο

  • Στρογγυλεμένες μετωπικές επιφάνειες

ISO 2936L (παρόμοιο με το DIN 911)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

4 mm

Διάσταση μεγάλου άκρου (L1)

144 mm

Διάσταση κοντού σκέλους (L2)

29 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες