Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί Άλλεν, εξαγωνική υποδοχή

Κλειδί Άλλεν, εξαγωνική υποδοχή, κοντό
ALLEN ΚΟΝΤΟ 4,5X80MM ZEBRA

Αρ. είδους 071531 391
EAN 4011231735179

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί Άλλεν, εξαγωνική υποδοχή

Αρ. είδους 071531 391
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
Κοντή έκδοση
  • Γυαλισμένο, επινικέλωμένο

  • Στρογγυλεμένες μετωπικές επιφάνειες
ISO 2936 (παρόμοιο με το DIN 911)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

4,5 mm

Διάσταση μεγάλου άκρου (L1)

80 mm

Διάσταση κοντού σκέλους (L2)

30,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες