Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί Άλλεν, εξαγωνική υποδοχή

Κλειδί Άλλεν, εξαγωνική υποδοχή, κοντό
ALLEN ΚΟΝΤΟ 3,5X69,5MM ZEBRA

Αρ. είδους 071531 57
EAN 4011231735544

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κοντή έκδοση
  • Γυαλισμένο, επινικέλωμένο

  • Στρογγυλεμένες μετωπικές επιφάνειες
ISO 2936 (παρόμοιο με το DIN 911)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

3,5 mm

Διάσταση μεγάλου άκρου (L1)

69,5 mm

Διάσταση κοντού σκέλους (L2)

25,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες