Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας φύλλων ALB 18 COMPACT M-CUBE

Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας φύλλων ALB 18 COMPACT
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ALB 18 COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701431000
EAN 4099618482212
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας φύλλων ALB 18 COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701431000
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
Ισχυρός και αθόρυβος ασύρματος φυσητήρας για γρήγορη απομάκρυνση φύλλων και χωμάτων
  • Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

  • Ακριβής έλεγχος της ισχύος εκφύσησης

  • Σταθερή ισχύς εκφύσησης κατά τη συνεχή λειτουργία χάρη στη δυνατότητα κλειδώματος του διακόπτη γκαζιού

  • Λεπτό, με καλά ισορροπημένη σχεδίαση και ελαστικοποιημένη επιφάνεια αδράγματος για ξεκούραστη εργασία

  • Ιμάντας ώμου με ενίσχυση για εργονομική θέση εργασίας

  • Στιβαρός, εύκολα αποσπώμενος σωλήνας εκφύσησης με μεταλλικό δακτύλιο προστασίας

  • Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο χάρη στον πρακτικό κρίκο ανάρτησης

  • Αθόρυβο προϊόν χάρη στη λειτουργία με μπαταρία, ιδανικό για περιοχές όπου ο θόρυβος ενοχλεί

  • Αποτελεσματικός καθαρισμός με παροχή αέρα 12.200 l/min μέσω του στρογγυλού ακροφυσίου

  • Ευχάριστα αθόρυβη λειτουργία με στάθμη ηχητικής πίεσης 97 dB

  • Χαμηλοί κραδασμοί 1,3 m/s² για άνετη εργασία

  • Εύκολος χειρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου χάρη στο χαμηλό βάρος που φτάνει μόλις τα 2,24 kg χωρίς την μπαταρία και τα 2,9 kg μαζί με την μπαταρία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ροή αέρα (στρογγυλό ακροφύσιο)

12200 l/min

Δόνηση

2,5 m/s²

Στάθμη ηχητικής πίεσης

97 dB

Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,24 kg

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,9 kg

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/8 M-CUBE

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
x 1 Ποσότητα
Ωτοασπίδες με στεφάνη WNA 100 Καλές ιδιότητες απομόνωσης του θορύβου και στεφάνη με ρυθμιζόμενο ύψος

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΣΤΕΚΑ WNA 100

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες