Πριτσίνι
Καρφωτό περτσίνι, αλουμίνιο/A2
ΚΤΥΠΗΤΟ ΠΕΡΤΣΙΝΙ AL/A2 7,9-4,8X27,9
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη εγκατάσταση με κτύπημα με ματσόλα
- Εξάρτημα στερέωσης από ανοξείδωτο χάλυβα με ημιστρόγγυλη κεφαλή
- Σαφώς καθορισμένος μηχανισμός πάκτωσης μπουλονιών για γεφύρωση κοιλοτήτων
- Καρφωτό περτσίνι A2 από ανοξείδωτο χάλυβα για απεριόριστη χρήση σε εξωτερικούς χώρους




Φύλλα δεδομένων(X)
- Τοποθέτηση προφίλ αλουμινίου και λαμαρίνας, προφίλ σύνδεσης τοίχων, προφίλ άκρων στέγης, στεγανοποιητικών σε καπνοδόχους, γείσων σε τοίχους, φωτιστικών οροφής, φύλλων προστασίας από την υγρασία σε οροφές, φλαντζωτών στερεώσεων κ.λπ.
- Λαμαρίνες/ελάσματα σε σωλήνες ή άλλου τύπου λαμαρίνες/ελάσματα το ένα κάτω από το άλλο (κυρίως για μήκη 13-19 mm)
- Δυνατότητα χρήσης σε σκυρόδεμα, σε τοιχοποιία ανθεκτική στην πίεση, σε συμπαγή γύψο, σε ξύλο και σε υποκατασκευές οροφών, τοίχων και δαπέδων
Ονομαστική διάμετρος | 4,8 mm |
Μήκος χιτωνίου (l) | 27,9 mm |
Βάθος πάκτωσης σε συμπαγές τούβλο (h s) | 20 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 5 mm |
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο (a) | 90 mm |
Διάκενο άκρου (a r) | 50 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 25 mm |
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau) | 5 mm |
Βάθος πάκτωσης σε χάλυβα (h) | 4 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος σε χάλυβα (d a) | 22,2 - 24,8 mm |
Μέγ. ύψος προσαρτήματος σε συμπαγές τούβλο (d a) | 7,9 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!