Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πάστα αλουμινίου AL 1100

ΣΠΡΕΪ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΧΑΛΚΟΥ AL1100 300ML

Αρ. είδους 08931100

EAN 4045989646128

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πάστα αλουμινίου AL 1100

Αρ. είδους 08931100
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
Εξαιρετικά κολλώδες λιπαντικό ανθεκτικό σε θερμοκρασίες και υψηλή πίεση
  • Αντικολλητικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης με βάση αλουμίνιο/χαλκό

  • Εμποδίζει το κάψιμο και το κόλλημα, την ψυχρή συγκόλληση, τη φθορά, τη διάβρωση και τη διάβρωση λόγω τριβής

  • Εξασφαλίζει ομοιόμορφη χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων, ιδανική ως πάστα διαχωρισμού για βιδωτές συνδέσεις ανοξείδωτου χάλυβα

  • Ανθεκτικό στο νερό, τα ασθενή οξέα και τις βάσεις
Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε βαμμένες επιφάνειες.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το λιπαντικό είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και κατάλληλο για λίπανση της πίσω πλευράς των τακακιών των δισκόφρενων (εμποδίζει το τρίξιμο), συγκροτημάτων εξαρτημάτων με σπείρωμα (βιδών σε πολλαπλές εξαγωγής, σπειρωμάτων μπουζί κ.λπ.), ρουλεμάν, υπομοχλίων, συνδέσμων, επιφανειών ολίσθησης κ.λπ. Εμποδίζει τη σύντηξη των στερεών υλικών στεγανοποίησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προστασία κατά της επαφής σε στόμια πιστολιών συγκόλλησης με αδρανές αέριο, σε μπαταρίες και σε πόλους/ακροδέκτες.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σχολαστικά καθαρισμένες και απαλλαγμένες από σκόνη και υπολείμματα λιπαντικών. Ανακινήστε καλά το σπρέι πριν από τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα από απόσταση 20 έως 30 cm περίπου. Αν χρησιμοποιείτε σωληνάριο ή δοχείο ψεκασμού, απλώστε ομοιόμορφα το υλικό στην επιφάνεια προς επεξεργασία με σπάτουλα ή πινέλο.

Δοχείο

Σπρέι

Περιεχόμενα

300 ml

Βάρος περιεχομένου

242 g

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-80 to 1100 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Χρώμα

Ασημί χρώμα

Πυκνότητα

0,83 g/cm³

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Συγκέντρωση VOC (CH)

459 g/l

Αντίσταση σε

Νερό, Ασθενείς αλισίβες, Οξύ

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα.
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες