Πάστα αλουμινίου AL 1100
Πάστα αλουμινίου AL 1100
ΠΑΣΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΧΑΛΚΟΥ AL1100 100G
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντικολλητικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης με βάση αλουμίνιο/χαλκό
- Εμποδίζει το κάψιμο και το κόλλημα, την ψυχρή συγκόλληση, τη φθορά, τη διάβρωση και τη διάβρωση λόγω τριβής
- Εξασφαλίζει ομοιόμορφη χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων, ιδανική ως πάστα διαχωρισμού για βιδωτές συνδέσεις ανοξείδωτου χάλυβα
- Ανθεκτικό στο νερό, τα ασθενή οξέα και τις βάσεις
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε βαμμένες επιφάνειες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Το λιπαντικό είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και κατάλληλο για λίπανση της πίσω πλευράς των τακακιών των δισκόφρενων (εμποδίζει το τρίξιμο), συγκροτημάτων εξαρτημάτων με σπείρωμα (βιδών σε πολλαπλές εξαγωγής, σπειρωμάτων μπουζί κ.λπ.), ρουλεμάν, υπομοχλίων, συνδέσμων, επιφανειών ολίσθησης κ.λπ. Εμποδίζει τη σύντηξη των στερεών υλικών στεγανοποίησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προστασία κατά της επαφής σε στόμια πιστολιών συγκόλλησης με αδρανές αέριο, σε μπαταρίες και σε πόλους/ακροδέκτες.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σχολαστικά καθαρισμένες και απαλλαγμένες από σκόνη και υπολείμματα λιπαντικών. Ανακινήστε καλά το σπρέι πριν από τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα από απόσταση 20 έως 30 cm περίπου. Αν χρησιμοποιείτε σωληνάριο ή δοχείο ψεκασμού, απλώστε ομοιόμορφα το υλικό στην επιφάνεια προς επεξεργασία με σπάτουλα ή πινέλο.
Δοχείο | Σωλήνας |
Περιεχόμενα | 110 ml |
Βάρος περιεχομένου | 100 g |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -80 to 1100 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 36 Month |
Χρώμα | Ασημί χρώμα |
Πυκνότητα | 1,1 g/cm³ |
Οσμή/άρωμα | Λάδι |
Χημική βάση | Ορυκτέλαιο |
Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού | 7 mm²/s |
Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού | στους 40°C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Χωρίς οξέα | Ναι |
Χωρίς ρητίνη | Ναι |
Χωρίς AOX | Ναι |
Αντίσταση σε | Νερό, Ασθενείς αλισίβες, Οξύ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!