Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12 COMPACT M-CUBE

Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12 COMPACT
ΕΠΑΝΑΦ.ΠΙΣΤ.ΦΥΣΙΓΓ.AKP 12COMPACT 2X3.0AH

Αρ. είδους 5701107004

EAN 4061975203434

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12 COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701107004
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
Εύχρηστο επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής πολύ μικρών διαστάσεων για συγκολλητικά και στεγανοποιητικά χαμηλού έως μεσαίου ιξώδους
  • Τυπικό για φυσίγγια 310 ml, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για σακούλες 400 ml και 600 ml, χάρη στα προαιρετικά αξεσουάρ

  • Η άμεση αποσύνδεση της ράβδου ώθησης και η αυτόματη επαναφορά εμποδίζει το στάξιμο/τρέξιμο του στεγανοποιητικού/συγκολλητικού

  • Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία διασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση της απομένουσας χωρητικότητας της μπαταρίας.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το AKP 12 είναι κατάλληλο κυρίως για εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών με χαμηλό ιξώδες. Το AKP 18 COMPACT συνιστάται για εξαιρετικά παχύρρευστα συγκολλητικά και στεγανοποιητικά υλικά, όπως κόλλες για παρμπρίζ/παράθυρα.

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

3 Ah

Κατάλληλο για τύπο φυσιγγίων

0 - δεν εφαρμόζεται

Δύναμη πίεσης

1780 N

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,1 kg

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12 COMPACT M-CUBE:
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI 12V 3.0AH M-CUBE BASIC

Περιγραφή:
3 Ah
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
Ποσότητα: 2 x
1 x
Φορτιστής ALG 12 V BASIC M-CUBE

CHRG-(ALG 12/3 BASIC)

Περιγραφή: Προϊόν κατάλληλο για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου BASIC M-CUBE 12 V
Ποσότητα: 1 x
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-AKP12/AKP18-12V/18V

Περιγραφή: Transport bag for 12 V cordless power tools
Ποσότητα: 1 x
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
Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION 12V 2.0AH M-CUBE BASIC

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth