Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα δισκοπρίονου για επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE για ξύλο

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛS18-190X2,0/1,35X30-54TF

Αρ. είδους 0610241954

EAN 4062856096732

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα δισκοπρίονου για επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE για ξύλο

Αρ. είδους 0610241954

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για φορητή χρήση και κοπή ακριβείας σε οποιοδήποτε υλικό, ειδικά για επαναφορτιζόμενα δισκοπρίονα χειρός για ξύλο
  • Τέλεια αποτελέσματα κοπής σε οποιοδήποτε υλικό χάρη στη βελτιστοποιημένη γεωμετρία των δοντιών και τον χρωματικό κώδικα

  • Εξαιρετικά λεπτή, γρήγορη και απλή κοπή χάρη στη λεπτή χαλύβδινη λεπίδα
Ανακοίνωση

Οι δονήσεις μειώνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής της λεπίδας του δισκοπρίονου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Κωδ. είδους: 0610281924 (ξύλο) και κωδ. είδους: 0610271942 (ξύλο): Ιδιαίτερα κατάλληλο για κοπή συμπαγούς και σκληρού ξύλου/μαλακού και ελαφριού ξύλου (κατά μήκος των "νερών"), ινοσανίδων (MDF), μοριοσανίδων, σανίδων από OSB και συγκολλητά ξύλα. Κατάλληλο για συμπαγές και σκληρό ξύλο/μαλακό και ελαφρύ ξύλο (κατά μήκος των "νερών"), κόντρα πλακέ, PVC, πλαστικών γενικά

  • Κωδ. είδους: 0610271930 (κατασκευαστικές εργασίες): Ιδιαίτερα κατάλληλο για κοπή συμπαγούς και σκληρού ξύλου/μαλακού και ελαφριού ξύλου (κατά μήκος των "νερών"), υλικού ξυλοτύπων με υπολείμματα καρφιών και σκυροδέματος, HPL (TRESPA), γυψοσανίδων, ορυκτών υλικών (CORIAN), ινοτσιμέντου GFRP. Κατάλληλο για κοπή ινοσανίδων (MDF), αλουμινίου, κόντρα πλακέ, συγκολλητών ξύλων, μονωτικών υλικών (πολυστυρόλιο), PVC, πλαστικών γενικά

  • Κωδ. είδους: 0610241954 (μη σιδηρούχα μέταλλα): Ιδιαίτερα κατάλληλο για κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων, αλουμινίου, πλαστικών γενικά, πλαστικών αγωγών καλωδίων, PVC και ακρυλικού γυαλιού. Κατάλληλο για κοπή GFRP
Οδηγίες
  • Πρέπει πάντα να θέτετε σε λειτουργία το εργαλείο προτού φέρετε σε επαφή τη λεπίδα με το υλικό

  • Στερεώστε καλά το υλικό (αποφύγετε τους κραδασμούς)

Διάμετρος x πλάτος κοπής δισκοπρίονου/πάχος κύριας λεπίδας x οπή διάτρησης

190 x 2,0 / 1,35 x 30 mm

Αριθμός δοντιών

54 Stck(pcs)

Σχήμα δοντιού

Τραπεζοειδές δόντι/επίπεδο δόντι

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

8000 1/min

Πλευρικές οπές

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατάλληλο για χρήση ειδικά

Υλικό σάντουιτς, Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχο βαρύ μέταλλο

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Δισκοπρίονο χειρός

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (AHKS 18-68 COMP)M-CUBE BARE

Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο δισκοπρίονο χειρός M-CUBE για ξυλουργικές εφαρμογές
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες