Καρυδάκι αισθητήρα θερμοκρασίας AF17
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡ.AF17-NOX-VAG
Αρ. είδους 1952005743
EAN 4099618168512
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση του αισθητήρα θερμοκρασίας καυσαερίων στους κινητήρες 2.0 L VAG
- Με ακριβή εφαρμογή για ασφαλή στήριξη και εύκολο χειρισμό
- Στιβαρή κατασκευή από χάλυβα χρωμίου-μολυβδαινίου υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και ικανότητα μεγάλου φορτίου
- Σχεδίαση μικρών διαστάσεων για χρήση ακόμη και σε περιορισμένους χώρους
- Βέλτιστη προσβασιμότητα λόγω της εξωτερικής διαμέτρου ακριβούς τοποθέτησης
- Πολλαπλές επιλογές εφαρμογής λόγω της εξαγωνικής υποδοχής
- Μετά την αφαίρεση του αισθητήρα, μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα του οδοντωτού ιμάντα
- Το διάστημα αντικατάστασης του ιμάντα χρονισμού είναι 210 tkm
- Ωστόσο, θα προκύψουν προβλήματα με την αντλία νερού κάθε 70 έως 120 tkm
Φύλλα δεδομένων(X)
- Κινητήρες 2.0 L VAG κ.λπ.
- Κωδ. OEM: Αισθητήρας VW AG906 088 DK
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 17 mm |
Μήκος (L) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d) | 27 mm |
Υλικό | Μολυβδαίνιο του χρωμίου |
Εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (dk) | 27 mm |
Τύπος άκρου | Εξωτερικό εξάγωνο |