Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ειδικό γερμανοπολύγωνο κλειδί φίλτρου λαδιού με καστάνια, AF 27 Για Ford, PSA και Jaguar

Κλειδί φίλτρ. λαδιού με καστ., Ford, PSA, Jaguar
ΚΛΕΙΔ.ΦΙΛΤΡΩΝ DIESEL ΓΙΑ FORD PSA&JAGUAR

Αρ. είδους 1952003191
EAN 4058794287011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ειδικό γερμανοπολύγωνο κλειδί φίλτρου λαδιού με καστάνια, AF 27 Για Ford, PSA και Jaguar

Αρ. είδους 1952003191
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
Ειδικά διαμορφωμένο κλειδί για άκρο βιδώματος με δύσκολη πρόσβαση στο κάλυμμα του φίλτρου λαδιού.
  • Χρησιμοποιήστε την υποδοχή ½" για να σφίξετε το πώμα στα 25 Nm σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

  • Χρήση κατά OEM 303-1579/μήκος περίπου 250 mm

  • Δεν χρειάζεται προσαρμογή, σε αντίθεση με τη σχεδίαση του πολύγωνου κλειδιού. Ιδιαίτερα σημαντικό για μοντέλα με εξαιρετικά χαμηλό ύψος όπου το κλειδί δεν μπορεί να προσαρμοστεί αν το καπάκι είναι πολύ έξω
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ford 2.0 TDCi (DW10C) (από το 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (από το 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max

  • Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (από το 2009), 2.2 HDI (DW12C) (από το 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ

  • Jaguar XF 2.2D (από το 2012)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

989,000 g

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Ford, Peugeot, Jaguar

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες