Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό πρόσθετο ADBLUE

Πρόσθετο για AdBlue, μία δόση
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ADBLUE ΜΟΝΗΣ ΔΟΣΗΣ 20ML

Αρ. είδους 5861700260

EAN 4068362029660

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υγρό πρόσθετο ADBLUE

Αρ. είδους 5861700260

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 12 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βελτιώνει τη μετατροπή του AdBlue σε μικροσταγονίδια

Εμποδίζει τον σχηματισμό κρυστάλλων ουρίας


Όταν χρησιμοποιείται συνεχώς, το προϊόν εμποδίζει τον σχηματισμό πουριού στο μπεκ που διανέμει το υγρό



Το πρόσθετο της Würth δεν επηρεάζει τις προδιαγραφές του AdBlue


  • Βελτιώνει τον σχηματισμό μικροσταγονιδίων

  • Εμποδίζει τις αποφράξεις στο μπεκ

  • Αφαιρεί το πουρί από το μπεκ

  • Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων


Η συνεχής χρήση του προϊόντος βελτιστοποιεί την απόδοση του συστήματος SCR και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του


  • Διατηρεί τον καταλύτη καθαρό και αποδοτικό

  • Συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών NOx

  • Εξασφαλίζει την αξιόπιστη απόδοση του κινητήρα

  • Προλαμβάνει πρόσθετα έξοδα συντήρησης
Οδηγίες

Μία δόση πρόσθετου, ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα, κωδ. είδους 5861700260.


  • Χρήση: Πρέπει να το ρίχνετε μόνο στη δεξαμενή AdBlue (μπλε πώμα)

  • Προσθέστε ένα φιαλίδιο των 20 ml σε έως 12 l AdBlue

  • 1. Ανοίξτε το μπλε πώμα της δεξαμενής AdBlue

  • 2. Σπάστε και ανοίξτε το άκρο του φιαλιδίου και ρίξτε όλο το περιεχόμενο στη δεξαμενή AdBlue

Περιεχόμενα

20 ml

Χρώμα

Διαφανές

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Νερό

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,9237 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες