Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δαγκάνα-πολύμετρο μέτρησης AC/DC

Δαγκάνα-πολύμετρο μέτρησης AC/DC
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ AC/DC

Αρ. είδους 071558 710

EAN 4061975271457

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δαγκάνα-πολύμετρο μέτρησης AC/DC

Αρ. είδους 071558 710
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
Δαγκάνα μέτρησης ρεύματος με όλα τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου πολύμετρου. Ιδανική για περιορισμένους χώρους χάρη στην εύχρηστη κατασκευή μικρών διαστάσεων.

Δαγκάνα-πολύμετρο μέτρησης για τη μέτρηση ηλεκτρικών και φυσικών μεταβλητών. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:


  • Μέτρηση τάσης AC/DC

  • Μέτρηση ρεύματος AC/DC

  • Μέτρηση αντίστασης

  • Δοκιμή συνέχειας με ήχο

  • Δοκιμές διόδου

  • Λειτουργία μηδενισμού/υπολογισμός δέλτα

  • Λειτουργία κορυφής

  • Αυτόματη επιλογή εύρους

  • Αυτόματη απενεργοποίηση

  • Αποθήκευση δεδομένων

  • Μέτρηση πραγματικού RMS


Μεγάλη ευκολία χρήσης χάρη στην πολύ καλή εργονομία και τον κεντρικό περιστροφικό διακόπτη

Ανακοίνωση

Μετρήσεις των εντάσεων ρεύματος DC με αυτόματη ρύθμιση μηδενικού σημείου, δηλ. είναι δυνατές διαφορικές μετρήσεις για ρεύματα, τάσεις και αντιστάσεις.


Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παράδοσης.

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ηλεκτρολόγοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών


Μετρήσεις σε ηλεκτρικά συστήματα, ηλεκτρικούς πίνακες και κατοικίες



Εργασίες οχημάτων


Μετρήσεις τάσης και ρεύματος σε μπαταρίες

Απεικόνιση

6.000 ψηφία

Διάμετρος περιβλήματος

30 mm

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ρεύματος

50 mA/AC-400 A/AC

Ελάχ./Μέγ. εύρους μέτρησης ρεύματος 2

100 mA/DC-400 A/DC

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης

0,05 V/AC-600 V/AC

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης 2

0,3 V/DC-600 V/DC

Ελάχ./Μέγ. ηλεκτρικής αντίστασης εύρους μέτρησης

0,2 Ohm-600 Ohm

Κατηγορία μέτρησης CAT

CAT III/600 V

Κατηγορία προστασίας IP

IP 30

Μήκος x πλάτος x ύψος

199 x 75 x 36 mm

Ονομασία μπαταρίας

1,5 V Micro AAA

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ AAA 1,5V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας
Σετ καλωδίων μέτρησης ασφαλείας Αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

x 1 Ποσότητα
Σετ δοκιμαστικών άκρων Mini για καλώδια μέτρησης

ΣΕΤ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 4ΤΕΜ

Ιδανικό για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής επαφής σε συστήματα ελέγχου, όπως μπεκ ψεκασμού, αισθητήρες MAP, αισθητήρες TPS και συνδέσμους Weather-Pack
x 1 Ποσότητα
Δοκιμαστικά καλώδια, ίσια

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ 1KV-CATIII-SR

Καλώδια μέτρησης 1,2 m με σιλικόνη, διπλή μόνωση, το καθένα με βύσμα ασφαλείας 1 x 4 mm, ίσιο
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
Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Δοκιμαστικό καλώδιο ασφαλείας με περιοριζόμενα άκρα δοκιμής

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC/EN 61010-2-031