Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαγγελματική πένσα μετρήσεων για πολλές εργασίες

Επαγγελματική αμπεροτσιμπίδα AC/DC
ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΧΑΜ.ΜΕΤΡ.AC/DC-600A

Αρ. είδους 071558 770

EAN 4058794430165

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαγγελματική πένσα μετρήσεων για πολλές εργασίες

Αρ. είδους 071558 770
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
Το ιδανικό εργαλείο για κάθε χρήση. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες μέτρησης σε μία συσκευή μικρών διαστάσεων. Ένα όργανο μέτρησης για όλες τις περιπτώσεις.

Μέτρηση έντασης ρεύματος


AC, DC, AC+DC



Μέτρηση τάσης


AC, DC, AC+DC



Μέτρηση ισχύος


Ενεργή ισχύς, φαινόμενη ισχύς, άεργη ισχύς, συντελεστής ισχύος (μονοφασικά και τριφασικά ρεύματα συνολικά)



  • Μέτρηση ωμικής αντίστασης, συχνότητας

  • Δοκιμή συνέχειας με ήχο, δοκιμή διόδων

  • Προσδιορισμός ακολουθίας φάσεων σε εξωτερικά καλώδια


Πρωτοποριακή λειτουργία TRUE INRUSH για μέτρηση ρεύματος εκκίνησης.


  • Το ρεύμα εκκίνησης ενός κινητήρα προσδιορίζεται εύκολα, όπως και η απαίτηση ρεύματος μιας εγκατάστασης που τροφοδοτεί μια σειρά μηχανημάτων σε λειτουργία.

  • Η αμπεροτσιμπίδα ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο σήματος και την τρέχουσα κατανάλωση ρεύματος μιας εγκατάστασης και προσαρμόζει τους αλγόριθμους ανίχνευσης και μέτρησης ανάλογα με τη μετρούμενη υπέρβαση της έντασης ρεύματος.


Πολλές ακόμα δυνατότητες


HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL



  • Μεγάλη οθόνη LCD με οπισθοφωτισμό για βέλτιστη ευκολία ανάγνωσης

  • Ανάλυση 6000 ψηφίων για υψηλή ακρίβεια

  • Αυτόματη επιλογή περιοχής τιμών μέτρησης, ανίχνευση AC/DC, αυτόματη απενεργοποίηση

  • Σαφής αντιστοίχιση πλήκτρων λειτουργιών, 1 πλήκτρο = 1 λειτουργία

  • Εργονομική "λειτουργία με το ένα χέρι" χάρη στη βέλτιστη θέση των περιστροφικών διακοπτών
Ανακοίνωση

Ανατρέξτε στο φυλλάδιο τεχνικών στοιχείων για αναλυτική περιγραφή των πρωτοποριακών λειτουργιών και των μετρούμενων τιμών.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εφαρμογές χαμηλής τάσης με μικρή και μεσαία ισχύ, όπως συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε εγκαταστάσεις σέρβις ή στη βιομηχανία, καθώς και για ανάλυση και διαστασιολόγηση παροχών ρεύματος και εγκαταστάσεων κλιματισμού και θέρμανσης.

Απεικόνιση

6.000 ψηφία

Διάμετρος περιβλήματος

34 mm

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ρεύματος

0,15 A/AC-600 A/AC

Ελάχ./Μέγ. εύρους μέτρησης ρεύματος 2

0,15 A/DC-900 A/DC

Ελάχ./Μέγ. εύρους μέτρησης ρεύματος 3

0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης

0,15 V/AC-1000 V/AC

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης 2

0,15 V/DC-1400 V/DC

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης 3

0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC

Ελάχ./Μέγ. εύρους μέτρησης ωφέλιμης ισχύος

1 W-600 kW

Ελάχ./Μέγ. αέργου ισχύος εύρους μέτρησης

1 var-600 kvar

Ελάχ./Μέγ. φαινόμενη ισχύς εύρους μέτρησης

1 VA-600 kVA

Ελάχ./Μέγ. ηλεκτρικής αντίστασης εύρους μέτρησης

0,1 Ohm-59,99 kOhm

Κατηγορία μέτρησης CAT

CAT IV/600 V

Κατηγορία προστασίας IP

IP 40

Μήκος x πλάτος x ύψος

220 x 80 x 34 mm

Ονομασία μπαταρίας

9 V 6LR61

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

1 Stck(pcs)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία υψηλής ισχύος

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ E BLOCK 9V

Ισχύς μπαταρίας για εφαρμογές υψηλής ενέργειας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σετ καλωδίων μέτρησης ασφαλείας Αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

x 1 Ποσότητα
Σετ δοκιμαστικών άκρων Mini για καλώδια μέτρησης

ΣΕΤ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 4ΤΕΜ

Ιδανικό για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής επαφής σε συστήματα ελέγχου, όπως μπεκ ψεκασμού, αισθητήρες MAP, αισθητήρες TPS και συνδέσμους Weather-Pack
x 1 Ποσότητα
Δοκιμαστικά καλώδια, ίσια

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ 1KV-CATIII-SR

Καλώδια μέτρησης 1,2 m με σιλικόνη, διπλή μόνωση, το καθένα με βύσμα ασφαλείας 1 x 4 mm, ίσιο
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Δοκιμαστικό καλώδιο ασφαλείας με περιοριζόμενα άκρα δοκιμής

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC/EN 61010-2-031
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες