Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εύκαμπτη γωνία ABS

Εύκαμπτη γωνία ABS
ROPESYSTEM(SY-TIFC-8)CURVE-FLEXIBLE-8MM

Αρ. είδους 0838904371
EAN 4260486760386

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εύκαμπτη γωνία ABS

Αρ. είδους 0838904371
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
Καμπύλο στοιχείο για σύστημα σχοινιού με δυνατότητα αναστροφής 6 και 8 mm

Στοιχείο αναστρεφόμενης καμπύλης για σύστημα σχοινιού 6 mm και 8 mm, εύκαμπτη κάμψη με το χέρι επί τόπου από 0 - 180°.



Μπορεί να συστραφεί και να λυγίσει προς όλες τις κατευθύνσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι προεξοχές, οι κορυφές, οι αυλακώσεις, οι διάφορες οροφές με κλίση κ.λπ. μπορούν ιδανικά να γεφυρωθούν.



Πλήρως αναστρεφόμενο.



Κατασκευάζεται πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα V4A υψηλής ποιότητας, περιλαμβάνει υλικό στερέωσης.

Ανακοίνωση

Γυρίστε τις εγκοπές στην κατεύθυνση κάμψης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για σύστημα σχοινιών ABS II και IV.

Οδηγίες

Τοποθετείται γρήγορα, καθώς το σχοινί μπορεί απλώς να περάσει μέσα από αυτό πριν την κάμψη. Στη συνέχεια, το στοιχείο καμπύλης προσαρμόζεται χειροκίνητα στις συνθήκες και τις ανάγκες του σχετικού χώρου.

Μήκος

34 cm

Πρότυπο ΕΝ

795

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Διάμετρος συρματόσχοινου

8 mm

Χρώμα

Ασημί γκρι

Βάρος

250 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες