Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύστημα συρματόσχοινου ABS Συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα

Ειδικό συρματόσχοινο ABS από ανοξείδωτο χάλυβα
ΣΥΡΜΑ/ΣΧΟΙΝΟ INOX ΑΒS 6MM

Αρ. είδους 0838904065

EAN 4260336786931

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύστημα συρματόσχοινου ABS Συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 0838904065
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
Συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό χάλυβα V4A.

Τα συστήματα ασφαλείας της ABS Safety κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα V4A υψηλής ποιότητας και διατίθενται σε 2 κατηγορίες αντοχής: Το ABS Lock SYS II είναι βασισμένο σε ισχυρό συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 8 mm. Το πιο ελαφρύ ABS Lock SYS IV διαθέτει συρματόσχοινο διαμέτρου 6 mm. Όταν τεντώνονται σε σχεδόν απεριόριστο μήκος στις ακμές των κατασκευών, τα συστήματα με ειδικά κυρτά στοιχεία μπορούν να οδηγούνται εύκολα γύρω από γωνίες και εμπόδια.

Ανακοίνωση

Η έκδοση των 6 mm διατίθεται επίσης σε εξαιρετικά ευδιάκριτο, προειδοποιητικό κόκκινο χρώμα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • DIN EN 795:2012, C & CEN/TS 16415:2013

  • Το σύστημα περιλαμβάνει ABS TI-FlexCurve (κυρτό στοιχείο) και στήριγμα ABS TI (ενδιάμεσο στήριγμα) με πλήρη δυνατότητα διέλευσης

  • Δυνατότητα στήριξης κυριολεκτικά σε οποιοδήποτε επιφάνεια

  • Ιδανικό για επίπεδες οροφές (σχολεία, γυμναστήρια, αποθήκες κ.λπ.)

  • Προστατεύει ταυτόχρονα έως 4 άτομα

  • Συρματόσχοινο πάχους 8 ή 6 mm από ανοξείδωτο χάλυβα (V4A)

  • Η έκδοση των 6 mm διατίθεται προαιρετικά σε κόκκινο χρώμα

Μήκος

1 m

Πρότυπο ΕΝ

795

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Διάμετρος συρματόσχοινου

6 mm

Χρώμα

Ασημί γκρι

Βάρος

152 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες