Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ γλύφανου ABS 8 τεμάχια

Σετ γλύφανου ABS, 14 τμχ.
ΣΕΤ ΑΛΕΖΟΥΑΡ ΓΙΑ ABS 14ΤΕΜ.

Αρ. είδους 1952003150
EAN 4056807821924
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για σχολαστικό καθαρισμό της οπής τοποθέτησης του αισθητήρα ABS στο περίβλημα του ρουλεμάν του τροχού.
  • Μετά τον καθαρισμό, ο αισθητήρας μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς να υποστεί ζημιά και χωρίς ώθηση προς τα μέσα.

  • Οι κατεστραμμένοι αισθητήρες αφαιρούνται με το παρεχόμενο τρυπάνι.

  • Το περιστρεφόμενο κλειδί με καστάνια παρέχει πρόσβαση ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 γλύφανο ABS Ø10 mm x 150 mm για VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia

  • 1 γλύφανο ABS Ø11 mm x 84 mm για VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, κ.λπ. (από το 2003) / Audi A3, Q3 (από το 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (από το 2004), Skoda (από το 2004)

  • 1 γλύφανο ABS Ø14 mm x 32 mm για BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71

  • 1 γλύφανο ABS Ø15 mm x 23 mm για Mercedes-Benz A-Class, Mazda, Ford

  • 1 γλύφανο ABS Ø18 mm x 23 mm για Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda

  • 1 γλύφανο ABS Ø18 mm x 34 mm για Audi, VW, Seat, Škoda, επαγγελματικά οχήματα

  • 1 τρυπάνι Ø10 mm x 133 mm

  • 1 γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια SW15, περιστρεφόμενο

  • 3 βούρτσες καθαρισμού Ø13, 16, 19 mm
Ανακοίνωση

Ο καθαρισμός της οπής οδηγού συνιστάται από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων φρένων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων

14 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες