Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περιοριστής ισχύος ABS 10kN

Περιοριστής ισχύος ABS 10kN
ROP-FORCELIMITER(SY-FL)10K

Αρ. είδους 0838904372

EAN 4260486761253

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περιοριστής ισχύος ABS 10kN

Αρ. είδους 0838904372
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
Η τελευταία έκδοση του περιοριστή ισχύος ABS μετρά 380 mm από κρίκο σε κρίκο και περιορίζει τις δυνάμεις που ασκούνται έως 10 kN. Η νέα, μακρύτερη κατασκευή επιτρέπει την πολύ πιο αποτελεσματική απορρόφηση των δυνάμεων που αναπτύσσονται από την πτώση, ενώ παράλληλα υποδεικνύει ότι έχει σημειωθεί πτώση - σκισμένο περίβλημα από καουτσούκ!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για όλα τα συστήματα σχοινιών ABS SYS I - IV

Οδηγίες

Στερεώνεται στην αρχή και στο τέλος ενός συστήματος σχοινιών μεταξύ του σημείου σύνδεσης και της τελικής διάταξης ασφαλείας.

Μήκος

20 cm

Πρότυπο ΕΝ

795-B

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας/πλαστικό/καουτσούκ

Χρώμα

Μαύρο, Ασημί γκρι

Βάρος

1,5 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες