Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO
Ουδέτερη σιλικόνη A8 PRO
ΟΥΔ.ΣΙΛΙΚ.Α8 PRO ΓΚΡΙ ΠΕΡΛΕ R7048 310ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Emicode EC1+
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Προσκολλάται στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς αστάρωμα
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αλκαλικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, κονίαμα ή/και ινοτσιμέντο
- Σχεδόν άοσμη
- Υψηλός βαθμός σταθερότητας
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Η ουδέτερη σιλικόνη A8 Pro δεν είναι κατάλληλη για ενώσεις συγκόλλησης ή για πλήρωση κοιλοτήτων. Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102. Λόγω του μεγάλου αριθμού συνθέσεων των διαθέσιμων βαφών και υαλοπινάκων, πρέπει να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές, ειδικά σε βαφές αλκυδικής ρητίνης και αλουμίνιο με βαφή πούδρας. Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού εξομάλυνσης από το τζάμι και το κάσωμα αμέσως μετά από την εφαρμογή, για να αποφύγετε τους λεκέδες Η ουδέτερη σιλικόνη A8 Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση μεταξύ κασωμάτων και τζαμιών από πολυστρωματικό υλικό. Κατά την εφαρμογή, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή του στεγανοποιητικού και της πολυστρωματικής μεμβράνης του υαλοπίνακα. Υπάρχει κίνδυνος κιτρινίσματος, αν έρθει σε επαφή με λευκές βαφές αλκυδικής ρητίνης. Σε μεγαλύτερες διαστάσεις ενώσεων, η οσμή σιλικόνης θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η σιλικόνη έχει την τάση να αποχρωματίζεται σε σκοτεινές περιοχές όπου δεν υπάρχει έκθεση σε ακτινοβολία UV. Αποφεύγετε την επαφή με ταινία VKP. Για διάφορους τύπους πολυανθρακικών τζαμιών απαιτούνται δοκιμές προσκόλλησης και συμβατότητας πριν από την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να παρουσιαστούν ρωγμές λόγω μηχανικής τάσης κατά την εφαρμογή σε κόψεις. Μετά από τη δημιουργία φλοιού, μην ψεκάζετε οποιοδήποτε υγρό (π.χ. στεγανοποιητικό εξομάλυνσης υλικών στεγανοποίησης ή νερό) στη σύνδεση γιατί μπορεί να σχηματιστούν κηλίδες.
EN 15651-1 για στοιχεία προσόψεων, κατηγορία F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 για υαλοπίνακες, κατηγορία G-CC 25 LM
EN 15651-4 για ενώσεις δαπέδου, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, κατηγορία 25 LM
DIN 18545-2 E
Φύλλα δεδομένων(X)
Για αρμούς σύνδεσης, συστολής και στεγανοποίησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως συνδέσεις τοίχων ή δαπέδων. Προϊόν κατάλληλο επίσης για υαλοπίνακες. Καλή ικανότητα προσκόλλησης χωρίς αστάρι, π.χ. σε γυαλί, ξύλο, γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και uPVC.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και να αντέχει το φορτίο. Σημειώστε τις διαστάσεις του αρμού, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Γεμίστε τους αρμούς με υλικό πλήρωσης PE, αρ. είδους 0875 κ.λπ. Ασταρώστε τα πορώδη υποστρώματα (π.χ. σκυρόδεμα) με αστάρι, αρ. είδους 0892170. Προτού σχηματιστεί μεμβράνη, εξομαλύνετε με υλικό εξομάλυνσης στεγανοποιήσεων, αρ. είδους 0893 3. Χωρίς αστάρι: Γυαλί, αλουμίνιο (απλό, βαμμένο, εφυαλωμένο), όλοι οι τύποι μετάλλων, σμάλτο, πλακίδια, πλαστικοποιημένα πάνελ, σκληρό PVC. Με αστάρι: Σκυρόδεμα, αεριομπετόν, ασβεστοπυριτικό τούβλο, οπτόπλινθος, τούβλο, γύψος, σοβάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Würth, στην ενότητα "Γενικές σημειώσεις σχετικά με την επεξεργασία στεγανοποιητικών".
Δοχείο | Φυσίγγιο |
Περιεχόμενα | 310 ml |
Χημική βάση | Ουδέτερες σιλικόνες, με αλκοξυλική βάση (βάση αλκοόλης) |
Μυκητοκτόνες ιδιότητες | Όχι |
Χρώμα | Γκρι ποντικί μαργαριταρί RAL 7048 |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 15 min |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνεχής απορρόφηση κίνησης | 25 % |
Πυκνότητα | 1,01 g/cm³ |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού/συνθήκες | 15-40 min / στους 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες | 2 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 18 Month |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 150 °C |
Συμβατότητα επικάλυψης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σκληρότητα Shore A | 24 |
Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης | 300 % |
Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία δομικών υλικών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Βιωσιμότητα | Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!