Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πριτσίνι πολλαπλών χρήσεων με επίπεδη κεφαλή

Παξ. με πρ. πολλ. χρ. θολ. κεφ. επιψ. χάλ. ανοικτό
ΠΕΡΤΣ ΣΠΕΙΡ (A4J) (0,5 7,5) 11,0X21,5 M8

Αρ. είδους 09485608
EAN 4048539224241

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πριτσίνι πολλαπλών χρήσεων με επίπεδη κεφαλή

Αρ. είδους 09485608

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρωτοποριακά και πατενταρισμένα παξιμάδια με περτσίνι με μεγάλο εύρος μηκών σύσφιγξης, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Κατάλληλα για χρήση σε συνδέσεις με περτσίνι και βίδα σε δομικά στοιχεία με λεπτό τοίχωμα ή με μεγαλύτερη αντοχή



Έως τώρα χρειάζονταν τρία παξιμάδια με περτσίνι για να καλυφθεί το πάχος σύσφιγξης, ενώ τώρα αρκεί μόνο ένα για την κάλυψη ολόκληρης της περιοχής



Δεν περιέχει χρώμιο (VI)



Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων


  • Αποκλειστικό προϊόν

  • Μειωμένο κόστος αποθήκευσης χάρη στη μεγάλη ποικιλία τύπων

  • Χωρίς συνδυασμό των διαφόρων περιοχών τιμών σύσφιγξης

  • Εφαρμογή με συμβατικά εργαλεία περτσινώματος με μοχλό

  • Καθαρό, ασφαλές κλείσιμο

  • Η τοποθέτηση από τη μία πλευρά τα κάνει κατάλληλα για κλειστά προφίλ
Ανακοίνωση

Τιμές εξαγωγής:


Οι προβλεπόμενες τιμές εξαγωγής είναι απλώς κατευθυντήριες τιμές, συνεπώς οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.



Κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής


  • Περτσιναδόρος τυφλών περτσινιών ZEBRA® HES 512

  • Περτσιναδόρος τυφλών περτσινιών HES 510

  • Περτσιναδόρος τυφλών περτσινιών χειρός ZEBRA® HES 412
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Εξαρτήματα αυτοκινητοβιομηχανίας, περιβλήματα υπολογιστών, κατασκευή ηλεκτρικών συστημάτων, ανεμιστήρες, πινακίδες ονομαστικών χαρακτηριστικών, κασώματα παραθύρων

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Διάμετρος κεφαλής (d1)

16,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

11,0 mm

Μήκος (l1)

21,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,5 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,5-7,5 mm

Διάμετρος οπής διάτρησης

11,1 mm

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

21500 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

24 Nm

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες