Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πριτσίνι πολλαπλών χρήσεων με επίπεδη κεφαλή

Παξ. με πρ. πολλ. χρ. θολ. κεφ. επιψ. χάλ. ανοικτό
ΠΕΡΤΣ ΣΠΕΙΡ (A4J) (0,5 6,0) 7,0X15,0 M5

Αρ. είδους 09485605
EAN 4048539224180

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πριτσίνι πολλαπλών χρήσεων με επίπεδη κεφαλή

Αρ. είδους 09485605

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρωτοποριακά και πατενταρισμένα παξιμάδια με περτσίνι με μεγάλο εύρος μηκών σύσφιγξης, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Κατάλληλα για χρήση σε συνδέσεις με περτσίνι και βίδα σε δομικά στοιχεία με λεπτό τοίχωμα ή με μεγαλύτερη αντοχή



Έως τώρα χρειάζονταν τρία παξιμάδια με περτσίνι για να καλυφθεί το πάχος σύσφιγξης, ενώ τώρα αρκεί μόνο ένα για την κάλυψη ολόκληρης της περιοχής



Δεν περιέχει χρώμιο (VI)



Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων


  • Αποκλειστικό προϊόν

  • Μειωμένο κόστος αποθήκευσης χάρη στη μεγάλη ποικιλία τύπων

  • Χωρίς συνδυασμό των διαφόρων περιοχών τιμών σύσφιγξης

  • Εφαρμογή με συμβατικά εργαλεία περτσινώματος με μοχλό

  • Καθαρό, ασφαλές κλείσιμο

  • Η τοποθέτηση από τη μία πλευρά τα κάνει κατάλληλα για κλειστά προφίλ
Ανακοίνωση

Τιμές εξαγωγής:


Οι προβλεπόμενες τιμές εξαγωγής είναι απλώς κατευθυντήριες τιμές, συνεπώς οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.



Κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής


  • Περτσιναδόρος τυφλών περτσινιών ZEBRA® HES 512

  • Περτσιναδόρος τυφλών περτσινιών HES 510

  • Περτσιναδόρος τυφλών περτσινιών χειρός ZEBRA® HES 412
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Εξαρτήματα αυτοκινητοβιομηχανίας, περιβλήματα υπολογιστών, κατασκευή ηλεκτρικών συστημάτων, ανεμιστήρες, πινακίδες ονομαστικών χαρακτηριστικών, κασώματα παραθύρων

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M5

Διάμετρος κεφαλής (d1)

11,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

7,0 mm

Μήκος (l1)

15 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,0 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,5-6,0 mm

Διάμετρος οπής διάτρησης

7,1 mm

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

6500 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

6 Nm

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310

ΕΠΑΝΑΦ. ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ANG310

Για την τοποθέτηση περτσινιών έως M10 Al, σε χάλυβα έως M8 και ανοξείδωτο χάλυβα M6.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες