Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου με αριστερόστροφο εσωτερικό σπείρωμα Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου, αριστερόστροφο θηλυκό σπείρωμα
MINI ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΡΙ. Α4 D6/M8
Αρ. είδους 5176044006
EAN 4056807106526
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πιέζονται μαζί με τα συρματόσχοινα, ώστε να δημιουργηθεί ένα οπτικά ελκυστικό άκρο στο συρματόσχοινο
- Το υδραυλικό εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων B12 με το κατάλληλο ένθετο σύσφιγξης είναι κατάλληλο γι' αυτό
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Σύμφωνα με το πρότυπο WN 5176 044
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M-L6 |
Εξωτερική διάμετρος πλευράς συρματόσχοινου (d2) | 12,6 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d3) | 6,4 mm |
Μήκος (l1) | 85 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 25 mm |
Μήκος ακροδέκτη (l3) | 53 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού | 6 mm |