Τερματικό άκρο συρματόσχοινου Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Τερμ. άκρο συρμ., ανοξ. χάλ. A4, περόνη, δεξ.
ΑΚΡΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ M8552 Α4 Μ8 52ΜΜ
Αρ. είδους 5176062008
EAN 4056807318172
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 8 mm |
Διάμετρος μπουλονιού (d3) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 52 mm |
Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l3) | 10 mm |
Πλάτος περόνης (εξωτερικό) | 18,5 mm |
Ύψους περόνης (h1) | 12 mm |