Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ζυγκί, ίσιο με μη αποσπώμενη βίδα Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ζυγκί, ίσιο, μη αποσπώμενη βίδα, ανοξείδωτου χάλυβα A4
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ M8358 A4 D5

Αρ. είδους 0526000705

EAN 4050642983465

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ζυγκί, ίσιο με μη αποσπώμενη βίδα Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 0526000705

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτά τα ζυγκιά δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Θαλάσσια σπορ, ναυπήγηση πλοίων και γιοτ, κηπουρική και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τεχνολογία νερού και επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων, παιχνιδομηχανές, τοποθέτηση σκιάστρων και αντίσκηνων

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

232 kg

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου

M 5 mm

Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1)

10 mm

Εξωτερικό πλάτος ζυγκίου (b2)

20 mm

Διάμετρος ζυγκίου (d1)

5 mm

Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2)

5 mm

Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (κεντρικό μπουλόνι) (h1)

20 mm

Σχεδίαση

Κοντό

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

Ίσιος

Ονομαστικό μέγεθος

5 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες