Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντατήρας με κρίκους

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα A, με κρίκους
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠ-ΜΑΤΙ-A4-M10

Αρ. είδους 5176012010
EAN 4052712012266

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, έκδοση με κρίκο/κρίκο
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

16 mm

Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l1)

150 mm

Συνολικό μήκος βιδωτού κρίκου

113 mm

Μήκος

240 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

70 mm

Πρότυπα

DIN 1480 παρόμοιο

Σχεδίαση

Με βίδα με κρίκο

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

Ανοιχτό

Επιτρεπόμενο φορτίο

5610 N