Γάντζος καραμπίνερ με κούμπωμα
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 με ελατηρ. κούμπωμα
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ ΓΑΜΨΟΣ A4 L100MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος (l1) | 100 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 23 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 13 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 400 kg |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |