Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ίσιο ναυτικό κλειδί Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ναυτικό κλειδί, ίσιο, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ D A4 8MM

Αρ. είδους 0526000008

EAN 4045989823727

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ίσιο ναυτικό κλειδί Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 0526000008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτά τα ναυτικά κλειδιά δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Θαλάσσια σπορ, ναυπήγηση πλοίων και γιοτ, κηπουρική και διαμόρφωση χώρων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τεχνολογία νερού και ακάθαρτου νερού, κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων, παιχνιδομηχανές, τοποθέτηση σκιάστρων και σκηνών

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

605 kg

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου

M 8 mm

Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1)

16 mm

Εξωτερικό πλάτος ζυγκίου (b2)

32 mm

Διάμετρος ζυγκίου (d1)

8 mm

Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2)

8 mm

Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (κεντρικό μπουλόνι) (h1)

32 mm

Σχεδίαση

Κοντό

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

Ίσιος

Ονομαστικό μέγεθος

8 mm