Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκο ασφάλισης, σχήματος Ζ Ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα Z
ΡΟΔΕΛΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΟΠΕΣ A4 Z D8,2

Αρ. είδους 040408
EAN 4024835256308

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκο ασφάλισης, σχήματος Ζ Ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 040408

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ισχυρή ασφάλιση βιδωτών συνδέσεων χάρη στο εφαρμοστό σχήμα που προστατεύει από τη χαλάρωση και το ξεβίδωμα


  • Τύπος Z: για βίδες με κυλινδρική κεφαλή και βίδες με εξαγωνική υποδοχή

  • Ανοξείδωτος χάλυβας A4, αριθμός υλικού 1,4401

  • Δύναμη ελατηρίου για σύνδεση μέσω της τριβής

  • Ειδική ανάγλυφη επιφάνεια για σύνδεση με εφαρμοστό σχήμα

  • Επαναχρησιμοποιήσιμο

  • Προστατεύει την άλλη πλευρά της επιφάνειας από ζημιές (η ροδέλα δεν περιστρέφεται κατά την τοποθέτηση)

  • Ελάχιστη κατανομή της ροπής σύσφιγξης

  • Για γενική χρήση, π.χ. κατάλληλο επίσης για στερέωση σε σχισμές και βιδωτές συνδέσεις σε λαμαρίνα
Ανακοίνωση

Το εξαιρετικά αξιόπιστο θετικό κλείδωμα κατά του ξεβιδώματος έχει επαληθευτεί με εφαρμογή δυναμικού φορτίου (κραδασμοί) σε όλο τον άξονα της βίδας σε πολλές πρακτικές δοκιμές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή μηχανών και συστημάτων, τεχνολογία κίνησης, τεχνολογία μεταφοράς, επαγγελματικά οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα, κατασκευή οχημάτων, γεωργική τεχνολογία, βιομηχανία τροφίμων κ.λπ.

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12,7 mm

Ύψος (h1)

1,7 mm

Πάχος (s1)

1,4 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

Z

Κατάλληλη για

Μπουλόνια με κυλινδρική και εξαγωνική κεφαλή με κανονική επαφή κεφαλής

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες