Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ζυγκί με πείρο Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ζυγκί με πείρο, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-A4-D5

Αρ. είδους 0526000805

EAN 4050642983519

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ζυγκί με πείρο Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 0526000805

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτά τα ζυγκιά δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Θαλάσσια σπορ, ναυπήγηση πλοίων και γιοτ, κηπουρική και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τεχνολογία νερού και επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων, παιχνιδομηχανές, τοποθέτηση σκιάστρων και αντίσκηνων

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

100 kg

Διάμετρος ζυγκίου (d1)

5 mm

Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2)

5 mm

Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1)

12,5 mm

Εξωτερικό πλάτος ζυγκίου (b2)

22,5 mm

Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (h1)

38 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

33,892 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες