Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυρτό ζυγκί Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Τοξωτό ζυγκί, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΚΛΕΙΔΙ ΩΜΕΓΑ A4 D4

Αρ. είδους 0526000204
EAN 4045989831739

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κυρτό ζυγκί Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 0526000204

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτά τα ζυγκιά δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Θαλάσσια σπορ, ναυπήγηση πλοίων και γιοτ, κηπουρική και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τεχνολογία νερού και επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων, παιχνιδομηχανές, τοποθέτηση σκιάστρων και αντίσκηνων

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

90 kg

Διάμετρος ζυγκίου (d1)

4 mm

Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2)

4 mm

Εσωτερική διάμετρος ζυγκίου (d3)

14 mm

Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1)

8 mm

Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (h1)

14 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

8,850 g

Σχεδίαση

Κυρτό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες