Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συστραμμένο ζυγκί Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ζυγκί, συνεστραμμένο, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΓΥΡΙΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 8ΜΜ Α4

Αρ. είδους 0526000508

EAN 4058794649871

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συστραμμένο ζυγκί Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 0526000508
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
Αυτά τα ζυγκιά δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Θαλάσσια σπορ, ναυπήγηση πλοίων και γιοτ, κηπουρική και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τεχνολογία νερού και επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων, παιχνιδομηχανές, τοποθέτηση σκιάστρων και αντίσκηνων

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

250 kg

Διάμετρος ζυγκίου (d1)

8 mm

Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2)

8 mm

Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1)

16 mm

Εξωτερικό πλάτος ζυγκίου (b2)

32 mm

Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (h1)

44 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

76,000 g

Σχεδίαση

Συστραμμένο σχήμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες