Κων. μεντεσές ανοιγ. πόρτας, ανοξείδ. χάλυβ. A4
Κων. μεντεσές ανοιγ. πόρτας, ανοξείδ. χάλυβ. A4
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 76X38X4,5MM A4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάμετρος οπής | 5,3 mm |
Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας | 5 mm |
Πλάτος | 38 mm |
Μήκος | 76 mm |
Αριθμός οπών ανά πλευρά | 3 Stck(pcs) |