Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ζυγκί, ίσιο, με εξαγωνική υποδοχή Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ζυγκί με εξαγωνική υποδοχή, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΚΛΕΙΔΙ ΦΑΡΔΥ 6MM

Αρ. είδους 0526000306
EAN 4045989823895
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ζυγκί, ίσιο, με εξαγωνική υποδοχή Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 0526000306

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Αυτά τα ζυγκιά δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Θαλάσσια σπορ, ναυπήγηση πλοίων και γιοτ, κηπουρική και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τεχνολογία νερού και επεξεργασίας λυμάτων, κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων, παιχνιδομηχανές, τοποθέτηση σκιάστρων και αντίσκηνων

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

330 kg

Διάμετρος ζυγκίου (d1)

6 mm

Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2)

6 mm

Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1)

12 mm

Εξωτερικό πλάτος ζυγκίου (b2)

24 mm

Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (h1)

21 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

22,500 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες