Εντατήρας για ξάρτια από ανοξείδωτο χάλυβα A4, κλειστός
Εντ. για ξάρτ., ανοξ. χάλ. Α4 ασφαλ., τερμ. συρμ.
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΚΛ. Α4 ΣΠΕΙΡ/ΑΣΦ.ΠΙΡΟΣ M8
Αρ. είδους 5176050008
EAN 4056807106557
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δημιουργεί οπτικά ελκυστικές συνδέσεις με τσάκισμα των κατάλληλων συρματόσχοινων
- Κατά το τσάκισμα, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές σιαγόνες τσακίσματος
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Συρμάτινα κιγκλιδώματα, εφαρμογές στη ναυπήγηση σκαφών, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και κηπουρική
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 16 mm |
Διάμετρος μπουλονιού (d2) | 16 mm |
Ελάχ. μήκος (l1) | 390 mm |
Μέγ. μήκος (l2) | 530 mm |
Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l3) | 17 mm |
Ύψους περόνης (h1) | 40 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1179,000 g |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Άλλο πρότυπο | WN 5176-050 |
Ελάχ./Μέγ. μήκος | 390-530 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού | 8 mm |
