Παξιμάδι με πεταλούδα, μυτερό σχήμα φτερού (αμερικανικού τύπου) Ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, παρόμοιος με DIN 314
ΠΑΞ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Α4 DIN315 AF M4
Αρ. είδους 0340034
EAN 4058794793338
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 314 παρόμοιο |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | Αμερικανικού τύπου |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M4 |
Ύψος φτερού (h1) | 8,5 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e1) | 18 mm |
Πάχος φτερού | 1,5 mm |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |