Παξιμάδι με πεταλούδα, μυτερό σχήμα φτερού (αμερικανικού τύπου) Ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, παρόμοιος με DIN 314
ΠΑΞ.-ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Α4 DIN315 AF M12
Αρ. είδους 03400312
EAN 4038898236962
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 314 παρόμοιο |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | Αμερικανικού τύπου |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M12 |
Ύψος φτερού (h1) | 22 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e1) | 49 mm |
Πάχος φτερού | 4,5 mm |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |