Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων A4 με ασύμμετρη ασφάλεια κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Σφιγκτήρας εύκ. σωλήνων A4 DIN 3017, σχήμα A W5
ΚΟΛΙΕ Α4 DIN3017 Β9ΜΜ (20-32)

Αρ. είδους 053802032

EAN 4047376241497

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων A4 με ασύμμετρη ασφάλεια κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 053802032
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
Ασύμμετρο περίβλημα, ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και στρογγυλεμένα άκρα
  • Αντοχή στη διάβρωση λόγω της χρήσης ανοξείδωτου χάλυβα σε ολόκληρο τον σφιγκτήρα εύκαμπτων σωλήνων

  • Ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων χάρη στο ασύμμετρο περίβλημα

  • Η ασύμμετρη σχεδίαση εμποδίζει την κλίση της κεφαλής του σφιγκτήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά τη σύσφιγξη

  • Κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες χάρη στην ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και τα στρογγυλεμένα άκρα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικός για συστήματα σωληνώσεων καυσίμου, σωλήνες νερού ψύξης/θέρμανσης, σωλήνες μεταφοράς αέρα και για γενικές εφαρμογές σύσφιγξης και στερέωσης.

Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα

Απλός

Υλικό βίδας

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια της βίδας

Απλός

Υλικό περιβλήματος

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια περιβλήματος

Απλός

Πλάτος ζώνης

9 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

20-32 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

7 mm

Ροπή σύσφιγξης

3 Nm

Πρότυπα

DIN 3017

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος με εύκαμπτο άξονα

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ SW7ZEBRA

Στρογγυλό στέλεχος με εύκαμπτο άξονα και γυαλιστερή επινικελωμένη κεφαλή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες