Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ίσιο ναυτικό κλειδί Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ναυτικό κλειδί, ίσιο, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Α4 6MM

Αρ. είδους 0526000006

EAN 4058794649857

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ίσιο ναυτικό κλειδί Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 0526000006
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
Αυτά τα ναυτικά κλειδιά δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Θαλάσσια σπορ, ναυπήγηση πλοίων και γιοτ, κηπουρική και διαμόρφωση χώρων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τεχνολογία νερού και ακάθαρτου νερού, κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων, παιχνιδομηχανές, τοποθέτηση σκιάστρων και σκηνών

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

337 kg

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου

M 6 mm

Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1)

12 mm

Εξωτερικό πλάτος ζυγκίου (b2)

24 mm

Διάμετρος ζυγκίου (d1)

6 mm

Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2)

6 mm

Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (κεντρικό μπουλόνι) (h1)

24 mm

Σχεδίαση

Κοντό

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

Ίσιος

Ονομαστικό μέγεθος

6 mm