Χιτώνιο εντατήρα Ανοξείδωτος χάλυβας A4, κλειστό
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΚΟΝΤΟΣ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ Α4 Μ6
Αρ. είδους 5176026006
EAN 4056807106403
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 1478 παρόμοιο, WN 5176-026 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | Στρογγυλό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M6 |
Πλάτος χιτωνίου εντατήρα (εξωτερικά) (d1) | 10 mm |
Μήκος χιτωνίου εντατήρα (l1) | 95 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (m1) | 12 mm |