Ίσιο ναυτικό κλειδί Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Ναυτικό κλειδί, ίσιο, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Α4 4MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αυτά τα ναυτικά κλειδιά δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Θαλάσσια σπορ, ναυπήγηση πλοίων και γιοτ, κηπουρική και διαμόρφωση χώρων, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τεχνολογία νερού και ακάθαρτου νερού, κατασκευή μηχανημάτων και συστημάτων, παιχνιδομηχανές, τοποθέτηση σκιάστρων και σκηνών
![]() | |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 148 kg |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου | M 4 mm |
Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1) | 8 mm |
Εξωτερικό πλάτος ζυγκίου (b2) | 16 mm |
Διάμετρος ζυγκίου (d1) | 4 mm |
Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2) | 4 mm |
Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (κεντρικό μπουλόνι) (h1) | 16 mm |
Σχεδίαση | Κοντό |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | Ίσιος |
Ονομαστικό μέγεθος | 4 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |