Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων A4 με ασύμμετρη ασφάλεια κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Σφιγκτήρας εύκ. σωλήνων A4 DIN 3017, σχήμα A W5
ΚΟΛΙΕ Α4 16-25/9 DIN3017

Αρ. είδους 053801625

EAN 4056807196435

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων A4 με ασύμμετρη ασφάλεια κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Αρ. είδους 053801625

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ασύμμετρο περίβλημα, ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και στρογγυλεμένα άκρα
  • Αντοχή στη διάβρωση λόγω της χρήσης ανοξείδωτου χάλυβα σε ολόκληρο τον σφιγκτήρα εύκαμπτων σωλήνων

  • Ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων χάρη στο ασύμμετρο περίβλημα

  • Η ασύμμετρη σχεδίαση εμποδίζει την κλίση της κεφαλής του σφιγκτήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά τη σύσφιγξη

  • Κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες χάρη στην ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και τα στρογγυλεμένα άκρα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανικός για συστήματα σωληνώσεων καυσίμου, σωλήνες νερού ψύξης/θέρμανσης, σωλήνες μεταφοράς αέρα και για γενικές εφαρμογές σύσφιγξης και στερέωσης.

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κατσαβίδι για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος με εύκαμπτο άξονα

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ SW7ZEBRA

Στρογγυλό στέλεχος με εύκαμπτο άξονα και γυαλιστερή επινικελωμένη κεφαλή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες