Προσαρμογέας A4 Με τρυπάνι κεντραρίσματος
Άξονας υποδοχής A4
ΒΑΣΗ ΠΟΤΗΡ/ΝΟΥ Α4 Φ14-30MM
Αρ. είδους 063204 1
EAN 4045989324408
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για διάμετρο 14-30 mm
- Εξαγωνικός άξονας, διάμετρος 6,35 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για διάμετρο ποτηροτρύπανου | 14 - 30 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6,35 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Μήκος | 59 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!