Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων A4 με ασύμμετρη ασφάλεια κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Σφιγκτήρας εύκ. σωλήνων A4 DIN 3017, σχήμα A W5
ΚΟΛΙΕ Α4 Β12ΜΜ (25-40)
Αρ. είδους 053825 40
EAN 4045727500125

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αντοχή στη διάβρωση λόγω της χρήσης ανοξείδωτου χάλυβα σε ολόκληρο τον σφιγκτήρα εύκαμπτων σωλήνων
- Ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων χάρη στο ασύμμετρο περίβλημα
- Η ασύμμετρη σχεδίαση εμποδίζει την κλίση της κεφαλής του σφιγκτήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά τη σύσφιγξη
- Κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες χάρη στην ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και τα στρογγυλεμένα άκρα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικός για συστήματα σωληνώσεων καυσίμου, σωλήνες νερού ψύξης/θέρμανσης, σωλήνες μεταφοράς αέρα και για γενικές εφαρμογές σύσφιγξης και στερέωσης.
Υλικό της ταινίας σφιγκτήρα | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια της ταινίας σφιγκτήρα | Απλός |
Υλικό βίδας | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια της βίδας | Απλός |
Υλικό περιβλήματος | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια περιβλήματος | Απλός |
Πλάτος ζώνης | 12 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 25-40 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 7 mm |
Ροπή σύσφιγξης | 5 Nm |
Πρότυπα | DIN 3017 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!