Κρίκος σχοινιού Ανοξείδωτος χάλυβας A4
DIN 6899, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΡΟΔΑΝΤΖΑ Φ3MM A4
Αρ. είδους 5176015003
EAN 4045989823178
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για ενίσχυση κρίκων συρματόσχοινων
- Εμποδίζει τη φθορά του συρματόσχοινου
- Συνιστώμενο συρματόσχοινο: 7x7 ή 7x19
Ακατάλληλο για συρματόσχοινο 1 x 19
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 6899 παρόμοιο, WN 5176-015 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επίπεδο στιλπνότητας | Με ηλεκτρολυτική στίλβωση |
Μορφή | BF |
Κατάλληλο για διάμετρο καλωδίου (d1) | 3 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d2) | 10 mm |
Εσωτερικό μήκος (h1) | 17 mm |
Πλάτος (b1) | 3 mm |
Πάχος | 1 mm |