Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρίκος σχοινιού Ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 6899, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΡΟΔΑΝΤΖΑ Φ16MM A4

Αρ. είδους 5176015016
EAN 4045989828081

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρίκος σχοινιού Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 5176015016

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για ενίσχυση κρίκων συρματόσχοινων

  • Εμποδίζει τη φθορά του συρματόσχοινου

  • Συνιστώμενο συρματόσχοινο: 7x7 ή 7x19
Ανακοίνωση

Ακατάλληλο για συρματόσχοινο 1 x 19



Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 6899 παρόμοιο, WN 5176-015

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Επίπεδο στιλπνότητας

Με ηλεκτρολυτική στίλβωση

Μορφή

BF

Κατάλληλο για διάμετρο καλωδίου (d1)

16 mm

Εσωτερική διάμετρος (d2)

36 mm

Εσωτερικό μήκος (h1)

57 mm

Πλάτος (b1)

17 mm

Πάχος

3 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες