Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ με ροδάντζα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, με ροδάντζα
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛ A4 12X140

Αρ. είδους 0526002212
EAN 4056807168517

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντζος καραμπίνερ με ροδάντζα

Αρ. είδους 0526002212

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

140 mm

Πάχος (d3)

12 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

18 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

300 kg

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες