Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 με παξιμάδι ασφάλεια και ροδάντζα
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΕ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΣΦ A4 11X120

Αρ. είδους 0526001111
EAN 4056807168135

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντζος καραμπίνερ

Αρ. είδους 0526001111

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας Α4 με παξιμάδι ασφάλεια και ροδάντζα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

120 mm

Πάχος (d3)

11 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

15 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

250 kg

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4