Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ με ροδάντζα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, με ροδάντζα
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ ΜΕ ΘΗΛΙΑ A4 10X100MM

Αρ. είδους 0526002210
EAN 4056807315492

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντζος καραμπίνερ με ροδάντζα

Αρ. είδους 0526002210

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

100 mm

Πάχος (d3)

10 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

13 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

200 kg

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4