Βιδωτός γάντζος, λυγισμένος με σπείρωμα μετρικού τύπου, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με μετρικό σπείρωμα
(ΕΠ)ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΟΙΧ ΜΕΤΡ.ΣΠ.Γ/Β M5X60
Αρ. είδους 023475 60
EAN 4011231289870
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5 mm |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Εσωτερική διάμετρος γάντζου (d2) | 16 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 30 mm |
Διάμετρος στελέχους | 4,4 mm |
Ύψος | 16 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 12,5 kg |